Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC617H | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC617H | 960H Weather-resistant IR Bullet Camera, 4.3 mm Fixed Lens, Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant CVC617H
  • PART #550418
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 4.3 mm fixed lens
  • 1/3 in. 960H color CCD
  • 700 TV lines of resolution
  • IR Range: 65 ft. (depending on scene reflection)
  • Weather-resistant operation
  • IP66 compliant
  • 12 V DC operation
  • Mounting bracket included
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires