Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC620WP | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC620WP | Waterproof Color Camera with 60 ft. Cable, 3.6 mm Wide Angle Lens, Black Housing

  • Réf. fabricant CVC620WP
  • PART #553232
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Completely waterproof with underwater operation capabilities to a maximum depth of 60 ft
  • Nitrogen filled housing protects internal components
  • 60 ft cable and mounting bracket included
  • Internal synchronization
  • 2:1 interlace
  • EIA standard 525 TV lines 60 fields/sec scanning system
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires