Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC622PH | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC622PH | Color Conical Pinhole Bullet Camera, 4.3 mm Lens, Black Housing

  • Réf. fabricant CVC622PH
  • PART #553233
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 380 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Pinhole lens allows camera to view through a 1/16 Inch hole
  • Conical shape is perfect to use with thicker materials like ceiling tiles or sheet rock
  • Miniature size is easy to conceal
  • Miniature mount included
  • Output - RCA with BNC adapter, power - DC jack
  • EIA standard 525 TV lines, 60 fields per sec scanning system
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires