Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC6246HW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC6246HW | IntensifierH Series Indoor Dome Camera (2.8-12 mm Vari-focal Lens), White Housing

  • Réf. fabricant CVC6246HW
  • PART #553236
PoE: NO
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 1/3 in. 960H Sony Super-HAD(TM) CCD
  • 700 TV lines of color resolution
  • Amplify existing light with no distance limitations
  • Minimum illumination 0.00002 Lux (Intensify @ 512x)
  • No problems caused by objects that reflect or absorb IR light sources
  • 12 V D 24 V AC dual voltage operation
  • 3-axis wall or ceiling mount
Spécifications
  • 960H Indoor Dome Camera
  • Color: White
  • Sensor Type: 1/3 Sony Super HAD(TM) CCD
  • Pixel: Effective - 976 (H) x 494 (V), Total - 1020 (H) x 508 (V)
  • Lens: 2.8 - 12 mm, DC Auto Iris, Vari-focal
  • Horizontal Resolution: 700 TVL
  • Electronic Shutter: 1/60 to 1/120000 Sec
  • Video Outputs: 1.0 Vp-p, 75 Ohm CVBS
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.15 Lux (CDS Off), 0.00002 Lux (CDS On)
  • Signal To Noise Ratio: 50 dB
  • White Balance Range: ATW/Push/Manual
  • Day/Night Mode: Yes
  • Wide Dynamic Range: On/Off (Level Adjustable)
  • On-Screen Display: Yes
  • Power Source: 12 Volt DC/24 Volt AC Dual Voltage (Power Supply Not Included), Scanning Frequency - 15.734 kHz (H) and 59.94 Hz (V)
  • Power Consumption: 12 Volt DC, 150 mA/24 Volt AC, 2 Watt
  • Dimensions: 5.47 Inch Dia x 3.82 Inch Height
  • Weight: 1.54 lb
  • Operating Temperature: 14 to 122 deg F
  • Mounting: Wall/Ceiling
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires