Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC627SCS | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC627SCS | 600 TVL Weatherproof IR OSD Camera, 4.3mm Lens, Silver Housing, Requires 12 V DC Adaptor

  • Réf. fabricant CVC627SCS
  • PART #369441
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 550 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

4.3 mm lens, silver housing

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 600 TV lines of resolution
  • Full OSD operation
  • Camera Titles - On / Off, easy user set-up
  • Mirror Image - to reverse field of view
  • Privacy Screens - easy user set-up and dynamic control for exact settings
  • Weather-resistant operation
  • IP67 compliant
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires