Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC627VFSCS | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC627VFSCS | Weather-resistant IR Day/Night Color Camera with 2.8-12 mm DC Auto Iris Vari-focal Lens, Black Housing

  • Réf. fabricant CVC627VFSCS
  • PART #396791
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 550 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HAD(TM) II CCD
  • 650 TV lines of resolution
  • True Day/Night capability
  • High resolution - 650 TV lines: vivid sharp picture in complete darkness
  • Full OSD operation
  • External focus and distance adjustment
  • Weather-resistant operation
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • Easy mount bracket included
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires