Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC62ILTB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC62ILTB | Weatherproof 600 Line Intense Light Turret Camera Black 4.3 mm lens

  • Réf. fabricant CVC62ILTB
  • PART #450270
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HAD(TM) CCD
  • 600 TV lines of resolution
  • Day/Night camera without using IR's
  • Compact size - only 1.89 in. in diameter!
  • Vandal-resistant operation
  • Cast aluminum construction
  • Extreme low light functionality
  • IP66 compliant
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires