Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC637EX | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC637EX | Miniature Color Bullet Camera with Built-in 3.6 mm Lens, Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant CVC637EX
  • PART #258492
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

3.6 mm fixed lens, dark grey housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. color Sony Super HAD(TM) CCD
  • 540 TV lines of resolution
  • Miniature color bullet camera offers excellent color performance, ultra high resolution and low light capability of 0.1 Lux
  • Includes mounting bracket and screws
  • Compact and lightweight f discrete installations
  • Weather-resistant operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires