Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC637EXW2.2 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC637EXW2.2 | Color Mini Bullet Camera with Sunshield, 2.2 mm Lens, White Housing

  • Réf. fabricant CVC637EXW2.2
  • PART #553245
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Miniature color bullet camera offers excellent color performance, ultra high resolution and low light capability of 0.1 Lux
  • Includes mounting bracket and screws
  • Compact and lightweight for discrete installations
  • weather-resistant operation
  • 2:1 inrla
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires