Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC648IRHQ | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC648IRHQ | Black Plastic Dome IR LEDs 540Lines HQ-1 CCD 3.6mm Lens with Wall Mount

  • Réf. fabricant CVC648IRHQ
  • PART #340880
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires