Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC6705SCS | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC6705SCS | Weather-resistant Bullet Camera with 4-9 mm Auto Iris Vari-focal Len

  • Réf. fabricant CVC6705SCS
  • PART #369439
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

4-9 mm auto iris vari-focal len

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HAD(TM) CCD
  • 540 TV lines of resolution
  • Full OSD operation
  • Mirror Image - To reverse field of view
  • Privacy Screens - easy user set-up and dynamic control for exact settings
  • Adjustability of several other camera functions including contrast, sharpness, CB-gain, etc.
  • Includes mounting bracket
  • Weather-resistant operation
  • IP66 compliant
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires