Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC675 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC675 | 960H In-wall Camera, 3.6 mm Lens

  • Réf. fabricant CVC675
  • PART #553255
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 976 X 494
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Fits into a single gang electrical box (included)
  • Brushed stainless steel faceplate
  • 2:1 interlace scanning system
  • Outputs/connection- Video - RCA, Power - DC jack
  • Internal synchronization
Spécifications
  • 960H Color In-Wall Camera
  • Body Construction: Stainless Steel Housing
  • Sensor Type: 1/3 Sony Super HAD II(TM) Color CCD
  • Pixel: 976 (H) x 494 (V)
  • Lens: 3.6 mm
  • Viewing Angle: Horizontal: 72 Degree/Vertical: 53 Degree
  • Horizontal Resolution: 700 TVL
  • Electronic Shutter: Auto 1/60 to 1/50000 Sec
  • Video Outputs: 1.0 Vp-p, 75 Ohm
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.001 Lux (Sense-Up On)
  • Signal To Noise Ratio: More Than 52 dB
  • Power Source: 12 Volt DC Regulated (UL and CSA Listed Power Supply Included), Scanning Frequency - 15.75 kHz (H)/60 Hz (V)
  • Power Consumption: 110 mA
  • Dimensions: 2.75 Inch Length x 2.75 Inch Width x 4.25 Inch Height
  • Weight: 3.45 oz
  • Operating Temperature: 14 to 122 deg F
  • Mounting: In-Wall
  • Environmental Conditions: Within 90% Relative Humidity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires