Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC695AM | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC695AM | Color or B&W Angle Mount Camera with 3.6 mm Wide Angle Lens

  • Réf. fabricant CVC695AM
  • PART #231452
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

3.6 mm wide angle lens, horizontal 72º/ vertical 53º, color

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Weather/Tamper-resistant cover
  • Features a 3.6 mm wide angle lens that views at a downward angle of 38º
  • Includes Tamper-resistant screw for vandal-resistant mounting
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires