Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC700HRSCS | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC700HRSCS | Miniature Board Camera with On-Screen Display Functions, 4 mm Lens

  • Réf. fabricant CVC700HRSCS
  • PART #369438
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Day/Night - select color, B&W or auto
  • Camera Titles - up to 15 characters
  • Mirror Image - horizontal
  • Privacy Screens - up to 4 zones
  • Perfect for use in tight spaces like ATMs
  • Mounting bracket included
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires