Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC700HRSCS2.5 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC700HRSCS2.5 | 540 Line Mini OSD Camera, 2.5 mm Lens, Requires 12 V DC Adapter

  • Réf. fabricant CVC700HRSCS2.5
  • PART #553273
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Day/Night - Color/BW/Auto
  • Camera titles - up to 15 characters
  • Mirror image - horizontal
  • OSD control of all major camera functions
  • Privacy Screens- Up to 4 zones
  • Mounting bracket included
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronizatio/Off (adjustable) backlight compensation
  • On/Off (adjustable) AGC
  • On/Off (8 x 8 grid) motion detection
  • On/Off (4 zone) privacy function
  • On/Off mirror
  • 0 - 31 ft (level adjustable) sharpness
  • -30 to 140 deg F storage temperature
Spécifications
  • Miniature Board Camera With On-Screen Display Functions
  • Color: Black
  • Sensor Type: 1/3 Sony Super HAD II(TM) CCD
  • Pixel: Effective - 768 (H) x 494 (V), Total - 811 (H) x 508 (V)
  • Lens: 2.5 mm, Fixed
  • Horizontal Resolution: 540 TVL
  • Electronic Shutter: Auto 1/60 to 1/100000 Sec
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.1 Lux
  • Signal To Noise Ratio: 52 dB (AGC Off, Weight On)
  • White Balance Range: ATW/AWB/Manual/Fixed
  • Day/Night Mode: Yes
  • On-Screen Display: Yes
  • Power Source: 12 Volt DC (Power Supply Not Included)
  • Power Consumption: 120 mA Maximum +/-10%
  • Dimensions: 1.5 Inch Width x 1.5 Inch Height x 1.5 Inch Depth
  • Weight: 3 oz
  • Operating Temperature: 14 to 120 deg F
  • Environmental Conditions: 95% Maximum Relative Humidity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires