Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC770PHSCS | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC770PHSCS | Miniature Pinhole Camera with On-Screen Display Functions, 3.7 mm Conical Pinhole Lens

  • Réf. fabricant CVC770PHSCS
  • PART #369437
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

3.7mm conical pinhole lens

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Day/Night - select color, B&W or auto
  • Camera Titles - up to 15 characters
  • Mirror Image - horizontal
  • Privacy Screens - up to 4 zones
  • Perfect for use in tight spaces like ATMs
  • Mounting bracket included
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires