Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVC812PC | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CVC812PC | Color Door Mount Camera

  • Réf. fabricant CVC812PC
  • PART #553275
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • weather-resistant door mount camera, looks like a normal peep-hole
  • Single hole installation- Easy and quick implementation
  • Good low light sensitivity
  • Maintenance free
  • Output Video - BNC, power - DC jack
  • 2.75 Inch depth of door requirement
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires