Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVED32VE | PANDUIT

PANDUIT | CVED32VE | Variable Duct Extension is Infinitely Adjustable Between 42.0" (1067mm) to 70.0" (1778mm)

  • Réf. fabricant CVED32VE
  • PART #416338
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Variable duct extension is infinitely adjustable between 42.0" (1067mm) to 70.0" (1778mm).

Caractéristiques
  • For use with Panduit(TM) Net-Access(TM) Server Cabinet (CS Series)
  • Engineered design minimizes required plenum area behind cabinet
  • Cabinet extension adds 6.5" (165mm) to depth of cabinet
  • Passive cooling system
  • Directly vents the exhaust from servers into return plenum of data center
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires