Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVIDF2012-155 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CVIDF2012-155 | Analog CCTV Video Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters: Video Receiver (dual) (2) Coax (BNC) to (2) 1310 nm single-mode (ST) [10 km / 6.2 mi. (normal mode)] [20 km / 12.4 mi. (extended mode)]

  • Réf. fabricant CVIDF2012-155
  • PART #330091
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 2 Device Technology: SINGLE-MODE
Description

Fast Ethernet with Remote Management & Bandwidth Allocation Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters [Class B] 100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to 100BASE-FX 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single-mode (SC) [40 km/24.9 miles]

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires