Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVIDF2013-155 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CVIDF2013-155 | Analog CCTV Video Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters: Video Receiver (dual) (2) Coax (BNC) to (2) 1310 nm multimode (SC) [1 km / 0.6 mi. (normal mode)] [2 km / 1.2 mi. (extended mode)]

  • Réf. fabricant CVIDF2013-155
  • PART #330088
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 2 Device Technology: MULTIMODE
Description

Fast Ethernet with Remote Management & Bandwidth Allocation Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters [Class B] 100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to 100BASE-FX 1310nm TX / 1550nm RX single fiber single-mode (SC) [40 km/24.9 miles]

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires