Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CVPDUB48 | PANDUIT

PANDUIT | CVPDUB48 | PDU Brackets for Net-Access 32" x 48" Cabinets, pack of 2

  • Réf. fabricant CVPDUB48
  • PART #519821
Cable Management Type: ACCESSORIES
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Bracket for vertical POU mounting to the side of the Net-Access 32 inch x 48 inch Cabinet rear extension (kit of two).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires