Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CW-16H0A454 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CW-16H0A454 | 2U Rack Mount Switched CDU With PIPS, Outlets: IEC 60320 C13, Input Cord: IEC 60320 C20 Inlet

  • Réf. fabricant CW-16H0A454
  • PART #558517
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Spécifications
  • 2U Rack Mount Switched CDU With PIPS (Per Inlet Power Sensing)
  • Input Rating North America: 120 Volt, 208 - 240 Volt, 50/60 Hz, 16 Amp
  • Input Rating GS: 230, 50/60 Hz; 16 Amp
  • Input Type: IEC 60320 C20 Inlet
  • Output Rating North America: 120 Volt, 208 - 240 Volt, 50/60 Hz; <= 16 Amp
  • Output Rating GS: 230 Volt, 50/60 Hz; <= 16 Amp
  • Outlet -North America/GS/PSE: <= 12 Amp
  • Outlets: IEC 60320 C13
  • Branch Circuit - North America/GS: <=16 Amp/<=16 Amp
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires