Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CW-16V1P317 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CW-16V1P317 | 0U Rack Mount Switched CDU With PIPS, Outlets: (16) NEMA 5-20R, 120 Volt, LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant CW-16V1P317
  • PART #558529
Number of Outlets: 16
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Zero U enclosure
Spécifications
  • 0U Rack Mount Switched CDU With PIPS (Per Inlet Power Sensing)
  • Outlets: (16) NEMA 5-20R
  • Display: LED Amp Meter
  • Voltage Rating: 120 Volt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires