Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CW-24V2C313A1 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CW-24V2C313A1 | 0U Rack Mount Switched CDU, Outlets: (18) IEC C13, (6) IEC C19, Input Cord: 208 Volt 30 Amp With L6-30P Connector And Cord, 10 ft (3 m) Cord, Bottom/Bottom Entry, 3 x LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant CW-24V2C313A1
  • PART #558535
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • (2) temperature/humidity sensor capable
  • Retractable fuses
Spécifications
  • 0U Rack Mount Switched CDU
  • Outlets: (18) IEC C13, (6) IEC C19
  • Display: 3 x LED Amp Meter
  • Input Cord: 208 Volt 30 Amp With L6-30P Connector And Cord
  • Input Cord Length: 10 ft (3 m) Cord, Bottom/Bottom Entry
  • Form Factor: Rack Mountable
  • Rack Height: 0U
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires