Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CW-24VDE313 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CW-24VDE313 | 0U Rack Mount Switched CDU, 30 Amp Input, (24) IEC 60320 C13 Output Receptacle

  • Réf. fabricant CW-24VDE313
  • PART #558554
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Spécifications
  • 0U Rack Mount Switched CDU
  • Output Receptacle: (24) IEC 60320 C13
  • Input Current: 30 Amp
  • Form Factor: Rack Mountable
  • Rack Height: 0U
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires