Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CW-58-Q | PANDUIT

PANDUIT | CW-58-Q | Belleville Compression Washer, 5/8" (15.9mm) Bolt, Pack of 5

  • Réf. fabricant CW-58-Q
  • PART #PAN-CW-58-Q
RoHS Compliant: YES
Type: FASTENERS AND SCREWS
Description

Belleville compression washer, 1.49" diameter.

Caractéristiques
  • Conical spring washer for use when assembling aluminum connectors to copper and/or steel pads, compensates for differing rates of thermal expansion to keep hardware assembly from loosening
  • For assembly information
  • Made from hardened steel to provide high strength
  • Mechanical zinc-plated to inhibit corrosion
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires