Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CWG-24VYM417C9 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CWG-24VYM417C9 | 0U Rack Mount Switched POPS CDU With PIPS, Outlets: (18) 208 Volt IEC C13, (6) 208 Volt IEC C19, (1) 120 Volt NEMA 5-20R, 3 x LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant CWG-24VYM417C9
  • PART #558647
Number of Outlets: 25
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Zero U enclosure
Spécifications
  • 0U Rack Mount Switched POPS (Per Outlet Power Sensing) CDU With PIPS (Per Inlet Power Sensing)
  • Outlets: (18) 208 Volt IEC C13, (6) 208 Volt IEC C19, (1) 120 Volt NEMA 5-20R
  • Display: 3 x LED Amp Meter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires