Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CWGE2SCS2 | COMNET

COMNET | CWGE2SCS2 | Commercial Grade 10/100/1000BASE-T(X) to 1000BASE-SX/LX Gigabit Ethernet Media Convert, SM

  • Réf. fabricant CWGE2SCS2
  • PART #598570
Device: MEDIA CONVERTERS
Description

The ComNet CWGE2SCM2 Ethernet media converters are designed to transmit and receive 10/100/1000 Mbps data over multimode optical fiber. The electrical interface will Auto-Negotiate to a 10, 100, or 1000 Mbps Ethernet rate without any adjustments. The optical interface operates at a 1000 Mbps Ethernet rate. These media converters are commercial grade for light industrial use.

Caractéristiques
  • Commercial Grade
  • 10/100/1000 Mbps Ethernet
  • 10/100/1000 BASE-T(X) electrical port
  • 1000 BASE-SX/LX optical port
  • Electrical port supports Auto-Negotiation for 10, 100, or 1000Mbps, full duplex or half duplex data.
  • Optical port supports 1000 Mbps full duplex data
  • Automatic MDI/MDI-X crossover
  • Distances up to: 550 m (1,800 ft.) Multimode 30 km (18.6 miles) Single-mode
  • Ambient operating temperature range: 0º - 50ºC
  • IEEE 802.3 compliant
  • 5-Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires