Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CWL1430C | COOPER WIRING DEVICES

COOPER WIRING DEVICES | CWL1430C | Hart-Lock Locking Device - Safety Grip Connector, 30A, 125/250V, NEMA L14-30, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Back Wire, #16 - #12 AWG, Nylon, Black and White

  • Réf. fabricant CWL1430C
  • PART #7CW-CWL1430C
Description

Black & White - Twist Lock Connector - Safety Grip Style - NEMA L14-30 - 30A 125V/250 3 Pole 4 Wire - Use with NEMA L14-30 Locking Plug, Locking Receptacle, Locking Flanged Inlet

Caractéristiques
  • Ribbed nylon construction is rugged and durable for dependable use
  • Neoprene gasket seals around cord for added terminal protection from external elements
  • Cord Grip inserts accommodate a wide range of cord diameters
  • Single piece grounding contacts for superior continuity
Applications

Superior design and performance make Arrow Harts Hart-Lock devices the ideal choice for industrial applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires