Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

COOPER WIRING DEVICES | CWL1530C | Hart-Lock Industrial Safety Grip Connector, 30A, 3 250V, NEMA L15-30L, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Back Wire, #16 - #12 AWG, Straight Body, Nylon, Black and White

  • Réf. fabricant CWL1530C
  • PART #7CW-CWL1530C

Black & White - Twist Lock Connector - Safety Grip Style - NEMA L15-30 - 30A 250V 3 phase 3 Pole 4 Wire - Use with NEMA L15-30 Locking Plug, Locking Receptacle, Locking Flanged Inlet

  • Heavy duty glass reinforced nylon body and face for rugged durability
  • Compact body design allows for adequate wire room in wallbox
  • One piece brass contacts provide excellent plug retention and electrical continuity with minimum heat rise
  • Serrated terminal plates bite wire to insure strong, reliable wiring connections
  • Back and side wired terminal design allows for fast installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires