Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CWL630C | COOPER WIRING DEVICES

COOPER WIRING DEVICES | CWL630C | Hart-Lock Industrial Safety Grip Connector, 30A 250V, NEMA L6-30, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Back Wire, #16 - #12 AWG, Nylon, Straight Body, Black & White

  • Réf. fabricant CWL630C
  • PART #7CW-CWL630C
Description

Black & White - Twist Lock Connector - Safety Grip Style - NEMA L6-30 - 30A 250V 2 Pole 3 Wire - Use with NEMA L6-30 Locking Plug, Locking Receptacle, Locking Flanged Inlet

Caractéristiques
  • Heavy duty glass reinforced nylon body and face for rugged durability
  • Compact body design allows for adequate wire room in wallbox
  • One piece brass contacts provide excellent plug retention and electrical continuity with minimum heat rise
  • Serrated terminal plates bite wire to insure strong, reliable wiring connections
  • Back and side wired terminal design allows for fast installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires