Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CWS48HI | DRAKA ELEVATOR CABLES

DRAKA ELEVATOR CABLES | CWS48HI | 14-4C+18-30C+20-7P SHD ETT SBC PVC/PVC STEEL CTR SUPER-FL60C 300V UL/CSA FT1

  • Réf. fabricant CWS48HI
  • PART #4RWC-CWS48HI
Composite: Yes
Conductor Count: COMPOSITE
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: COMPOSITE
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: ELEVATOR
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Voltage Range: 300V OR 300/500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires