Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CWS77CXSP | DRAKA ELEVATOR CABLES

DRAKA ELEVATOR CABLES | CWS77CXSP | 14-4C+18-60C+20-6PR SHD ETT +1 22AWG RG6/U SBC PVC/PVC 60C 300V UL/CSA FT1

  • Réf. fabricant CWS77CXSP
  • PART #4RWC-CWS77CXSP
Composite: Yes
Conductor Count: COMPOSITE
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: COMPOSITE
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: ELEVATOR
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires