Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CX-16H2C454 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CX-16H2C454 | Switched (Expansion Unit) CDU, Per Input Power Sensing, 2U, 16 x IEC C13 Outlets, Input Amp Meter, 208V 30A with NEMA L6-30P Connector, 3m (10ft) Cord (Front Cord Entry), 20 A Circuit Breakers

  • Réf. fabricant CX-16H2C454
  • PART #542185
Number of Outlets: 16
Type: RACK MOUNT PDU
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires