Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CX-30VDD354C2 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CX-30VDD354C2 | Sentry 0U Rack Mount Switched CDU Expansion Unit, 240 Volt, 20 Amp, 50/60 Hz, 3-Phase Input, 208 Volt, 2 Phase Output, Outlets: (24) IEC 60320/C13 (6) IEC 60320/C19, Input Cord: NEMA L15-20P Plug, 10 ft (3 m), (3) Input Current LED

  • Réf. fabricant CX-30VDD354C2
  • PART #558728
Number of Outlets: 30
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Switched CDU's combine remote configuration and management with power distribution and environmental monitoring
  • Reboot a single server with one command
  • The CW-30V and CX-30V products provide (24) managed IEC C13 along with (6) managed C19 outlets
  • Digital true RMS input current measurement
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires