Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CX-30VDS458C2 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CX-30VDS458C2 | 0U Rack Mount Switched CDU Expansion Unit With PIPS, Outlets: (24) IEC C13, (6) IEC C19, Input: 240 Volt, 3-Phase Delta, 30 Amp, Input Cord: Unterminated 10 ft (3 m) Cordset, Top Entry, Breaker Branch Circuit Protection, 3 x LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant CX-30VDS458C2
  • PART #558732
Number of Outlets: 30
Type: RACK MOUNT PDU
Spécifications
  • 0U Rack Mount Switched CDU Expansion Unit With PIPS (Per Inlet Power Sensing)
  • Input Voltage: 240 Volt, 3-Phase Delta
  • Amperage Rating: 30 Amp
  • Input Cord: Unterminated 10 ft (3 m) Cordset, Top Entry, Breaker Branch Circuit Protection
  • Outlets: (24) IEC C13, (6) IEC C19
  • Display: 3 x LED Amp Meter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires