Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CX35-36-CY | PANDUIT

PANDUIT | CX35-36-CY | 1H MECH LUG 1 BRL FIXED TONG #14 AWG-#6 AWG 3/16" STUD INSP WIND ROHS 100/P

  • Réf. fabricant CX35-36-CY
  • PART #327257
Barrel: SHORT
Beveled Entry: NO
Bolt Hole: 3/16 INCH
Degree: STRAIGHT
Gauge: #14 - #6
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
RoHS Compliant: YES
Stacking Lug: NO
Type: MECHANICAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires