Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CX500-NMQNMQ-3FT | COMPULINK

COMPULINK | CX500-NMQNMQ-3FT | Low PIM 1/2 inch Coaxial Assembly, Male "N" to Male "N", 3 feet

  • Réf. fabricant CX500-NMQNMQ-3FT
  • PART #621835
Coax Construction: COAXIAL
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: MIXED MATERIAL COMPOSITES
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 32 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: NO JACKET
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: UNSHIELDED
Description

They are 100% tested for Low Pim performance.

This part is discontinued by the supplier. Use AXE # 723042 for suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires