Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CX9875EO US26D 48 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | CX9875EO US26D 48 | CX9875EO US26D 48 CHEXIT,MORT EXIT DEVICE,48" EXIT ONLY

  • Réf. fabricant CX9875EO US26D 48
  • PART #CS107754
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ALARMED EXIT BAR OR PADDLE
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, MORTISE
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires