Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CX9975EO US26D 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | CX9975EO US26D 36 | CX9975EO US26D 36 CHEXIT,EXIT ONLY/NO TRIM SATIN CHROME

  • Réf. fabricant CX9975EO US26D 36
  • PART #CS135029
: -----
: 36
: 626
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Alarm: ALARM WITH DELAYED EXIT
Finish: US26D SATIN CHROME
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: SINGLE SWITCH
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires