Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CX99EO-F US26D 48 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | CX99EO-F US26D 48 | CX99EO-F US26D 48 FIRE-RATE,CONTROLLED,EXIT ONLYSATIN CHROME

  • Réf. fabricant CX99EO-F US26D 48
  • PART #CS203758
: -----
: 48
: 626
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Alarm: ALARM WITH DELAYED EXIT
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ALARMED EXIT BAR OR PADDLE
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: SINGLE SWITCH
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires