Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CXCRD-QSSMW-0000 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | CXCRD-QSSMW-0000 | HID Prox, Credentials, CXCARD,CLAM,WITH LOGO,NON MATCHING

  • Réf. fabricant CXCRD-QSSMW-0000
  • PART #580706
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Frequency: 125 KHZ
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON VERTICAL ORIENTATION
Caractéristiques
  • Indala Prox credentials programmed for use with CASI ProxLite readers
  • Same high quality credentials used in the standard Indala Prox line
  • Factory programmed, 12 digit ID number
  • ISO thick proximity cards offered with optional magnetic stripe
  • Keyfob available for applications where photo ID is not required
  • 0.065 Inch thick, white PVC label on Indala branded ABS base
  • ProxLite compatible encoding
  • Durable construction with vertical slot punch
  • Adhesive overlays available, check printer specifications for direct print capability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires