Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CXIXT-QSSCNA-0000 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | CXIXT-QSSCNA-0000 | Indala Prox, Credentials, Cards, CXISO NO MAGSTRIPE,NON MATCHING

  • Réf. fabricant CXIXT-QSSCNA-0000
  • PART #580724
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Caractéristiques
  • Factory programmed, 12 digit ID number
  • Glossy surface for photo ID printing and optional mag stripe
  • ProxLite compatible encoding
  • Composite materials create a long life thin card
  • Increased heat resistance of the card offers better direct-to-card printing results
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires