Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CXPL5-QCCCHA-0000 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | CXPL5-QCCCHA-0000 | Indala Prox, Credentials, CXPL5 CARD,WHT/WHT,H.SLOT,NON,MATCHING

  • Réf. fabricant CXPL5-QCCCHA-0000
  • PART #580737
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Frequency: 125 KHZ
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON HORIZONTAL ORIENTATION
Caractéristiques
  • Indala Prox credentials programmed for use with CASI ProxLite readers
  • Same high quality credentials used in the standard Indala Prox line
  • Factory programmed, 12 digit ID number
  • ISO thick proximity cards offered with optional magnetic stripe
  • Keyfob available for applications where photo ID is not required
  • 0.049 Inch thick card equivalent to CASI ProxLite card
  • ProxLite compatible encoding
  • Durable and rigid construction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires