Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CXU-50 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | CXU-50 | 50' 50 ohm Low Loss Semi-flexible Coaxial Cable, TNC M Connector

  • Réf. fabricant CXU-50
  • PART #708518
Description

The CXU is a family of low-loss coaxial cables for longer antenna cable runs. Pre-cut in lengths of 25 ft. (8 m), 50 ft. (16 m), 75 ft. (23 m), and 100 ft. (30.6 m). "XXX" designates length in feet.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Less than 3.5 dB loss per 100 feet at UHF frequencies
  • Terminated on both ends with TNC connectors
  • Easily connected with AB-2 bracket for other lengths
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires