Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CZ11 | BURNDY

BURNDY | CZ11 | Grounding Clamp, Cable to Water Pipe, 10 - 2 AWG, 1/2" - 1" Water Pipe, with zinc plated screws

  • Réf. fabricant CZ11
  • PART #CZ11
Component: CLAMPS
Connection Type: MECHANICAL
Ground Rod Diameter: 1"
Material Rating: COPPER
Description

For connecting grounding conductor to water pipe, copper tube, ground rod or rebar. The open face design allows for fast lay-in of the tap conductor without the need for cutting. Simply reverse bottom clamp for smaller size rebar or rod. Connectors are provided with Silicon Bronze hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires