Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D-024-LA-CM-F12NS/8W012/6F012 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | D-024-LA-CM-F12NS/8W012/6F012 | Single Jacket Single Armor Outdoor Cable Arid-Core Construction Stranded Loose Tube

  • Réf. fabricant D-024-LA-CM-F12NS/8W012/6F012 | 760138669
  • PART #372COMOM1HYBA1212
All-Dielectric: NO
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 24
Fiber Type: HYBRID (MULTIMODE + SINGLE-MODE)
Rodent Protected: NO
Self-Support: NO
Caractéristiques
  • Flame Rating: NEC & CEC compliant for OFCR,
  • OFCP and OFCR-LS (Limited Smoke)
  • Outer jacket colored for easy identification
  • Printing on outer jacket for ease of identification
  • with sequential length marking in feet or meters
  • Indoor cable constructions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires