Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D-XT | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | D-XT | Discoverii IR Illumination Camera, Dual Field of View Uncooled Thermal Secondary Channel

  • Réf. fabricant D-XT
  • PART #665620
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Integrated uncooled 640x480 25 micron thermal imager with two fields of view (narrow and wide) using dual focal Length Lens (45 mm (20.2º X 15.1º) and 135 mm (6.8º X 5.1º).

See full specification documentation for further information. One year standard

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires