Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D-XZ | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | D-XZ | Discoverii IR Illumination Camera, Continuous-Zoom Uncooled Thermal Secondary Channel

  • Réf. fabricant D-XZ
  • PART #665621
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Integrated uncooled 640x480 17 micron thermal imager with continuous zoom 15mm-200 mm focal Length.

See full specification documentation for further information. One year standard warranty.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires