Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
D036LN8WF12NS | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | D036LN8WF12NS | Fiber Cable, Single Jacket, All-Dielectric, Gel-Free, Outdoor Stranded Loose Tube, 36 Fiber, Teraspeed OS2 Single-Mode

  • Réf. fabricant D036LN8WF12NS | 760053868
  • PART #372-COMOS2-LTD-36
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 36
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Rodent Protected: NO
Self-Support: NO
Caractéristiques
  • Flame Rating: NEC & CEC compliant for OFCR,
  • OFCP and OFCR-LS (Limited Smoke)
  • Outer jacket colored for easy identification
  • Printing on outer jacket for ease of identification
  • with sequential length marking in feet or meters
  • Indoor cable constructions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires